AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA11134F1 TARGH. 220VOLT+SEGN. L=34MM CF.49PZ(1FG)

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA11134F1 TARGH. 220VOLT+SEGN. L=34MM CF.49PZ(1FG)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166281116

Codice prodotto

GRALA11134F1

Cod. produttore

LA11134F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

34 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

no

Cartello triangolare pericolo elettrico 220 V in vinile, lato 34 mm, confezione da 245 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.