GRAFOPLAST SRL - GRALA11270F1 TARGH. 400VOLT+SEGN. L=68MM CF.12PZ(1FG)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166474778
Codice prodotto
GRALA11270F1
Cod. produttore
LA11270F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
68 mm
Luminescente:
sì