AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA20023F1 TARGH. L3 D 20MM W/B CF. 98 PZ(1

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA20023F1 TARGH. L3 D 20MM W/B CF. 98 PZ(1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166278512

Codice prodotto

GRALA20023F1

Cod. produttore

LA20023F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

20 mm

Luminescente:

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.