GRAFOPLAST SRL - GRALA20028F1 TARGH.TERRA D 20MM B/YG CF. 98 PZ(1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Multicolore
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166278666
Codice prodotto
GRALA20028F1
Cod. produttore
LA20028F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Multicolore
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
20 mm
Luminescente:
sì