GRAFOPLAST SRL - GRALA26040F1 TARGH.ATT.NE PERICOLO 70X30MM 18 PZ(1F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166278017
Codice prodotto
GRALA26040F1
Cod. produttore
LA26040F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
70 mm
Altezza:
30 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no


