AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/12NMC TESSERA CAVI LUX 12MM BIANCA 3000PZ

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/12NMC TESSERA CAVI LUX 12MM BIANCA 3000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166475430

Codice prodotto

GRASI2K02W/12NMC

Cod. produttore

SI2K02W/12NMC

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Riflettente (colore luminescente):

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 12X4 300, Sistema di marcatura cavo