AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/15N TESSERA CAVI LUX 15MM BIANCA 768PZ

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/15N TESSERA CAVI LUX 15MM BIANCA 768PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166474389

Codice prodotto

GRASI2K02W/15N

Cod. produttore

SI2K02W/15N

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Riflettente (colore luminescente):

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 15X4 768, Sistema di marcatura cavo