AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K202M TARGH.PULSANTI 50X15MM METAL 96PZ

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K202M TARGH.PULSANTI 50X15MM METAL 96PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166466902

Codice prodotto

GRASI2K202M

Cod. produttore

SI2K202M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta per pulsanti in PMMA non adesivo colore metal 50x15 mm - confezione da 96 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette perpulsanti. Rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dell'esterno quadro.