GRAFOPLAST SRL - GRASI2K202Y TARGH.PULSANTI 50X15MM GIALLA 96PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466919
Codice prodotto
GRASI2K202Y
Cod. produttore
SI2K202Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta per pulsanti in PMMA non adesivo giallo 50x15 mm - confezione da 96 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dell'esterno quadro.


