GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20430W STRISCIA X BINARIO 430X20MM BIANCA PVC 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470428
Codice prodotto
GRASI2K20430W
Cod. produttore
SI2K20430W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
4340 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K20430W - STRISCIA BINARIO 430X20MM BIANCO PVC 40P