GRAFOPLAST SRL - GRASI2K301M TARGA ADES.FORATA 70X30MM METAL 20PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466469
Codice prodotto
GRASI2K301M
Cod. produttore
SI2K301M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Targa adesiva forata in PMMA 70x30 mm Metal - 20 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzioneideale per l'identificazione dell'esterno quadro.