GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420215WNEW TARGH PVC BIANCA ADES.93020LE SI2K42
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Lunghezza - 215 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046719974184
Codice prodotto
GRASI2K420215WNEW
Cod. produttore
SI2K420215WNEW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Lunghezza:
215 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm


