GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5010CWMC TESS BIAN LUX X MORS.WAGO 280 PHOE MC480
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166481790
Codice prodotto
GRASI2KAF5010CWMC
Cod. produttore
SI2KAF5010CWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessere per morsetti con caricatore automatico in policarbonato stampabili.


