GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF6010BWMC TESS BIANCA LUX PER MORSETTI CABUR MC390
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166481820
Codice prodotto
GRASI2KAF6010BWMC
Cod. produttore
SI2KAF6010BWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera per Morsetti Cabur Bianco LUX 10x6 mm - confezione master carton da 3900 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto.Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico