GRAFOPLAST SRL - GRASIFX1240W ETICH.BIANCHE VINILE 12X40MM CF. 1050PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166460085
Codice prodotto
GRASIFX1240W
Cod. produttore
SIFX1240W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX1240W - ETICHETTA VINILE BIANCO 12X40MM 1050 PZ


