GRAFOPLAST SRL - GRASIHF20AW TESSERA X MORS.CABUR 6X4,8MM CF.96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166299401
Codice prodotto
GRASIHF20AW
Cod. produttore
SIHF20AW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4.8 mm
Tessera per Morsetti Cabur 6 x 4.8 mm - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter