GRAFOPLAST SRL - GRASIHF32MW TESSERA X TELERUT.TELEMEC. 21X8MM CF.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302309
Codice prodotto
GRASIHF32MW
Cod. produttore
SIHF32MW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
21 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF32MW - TESSERA TELERUTTORI TELEMEC 21X8 MM 240


