GRAFOPLAST SRL - GRASIHF35GW TESS.BIANCA X TELERUTTORI 20X7MM CF. 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302378
Codice prodotto
GRASIHF35GW
Cod. produttore
SIHF35GW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Tessera per Teleruttori Siemens S 3R 20 x 7 mm Bianco - confezione da 240 pezzi.


