GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41527W TESSERA BIANCA ADESIVA 27X15MM CF.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166461679
Codice prodotto
GRASIHF41527W
Cod. produttore
SIHF41527W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF41527W - TESSERA ADESIVA BIANCO 27X15 MM 192 PZ