GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42WMC TESSERA BIANCA ADESIVA 20X9MM CF.1000P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302538
Codice prodotto
GRASIHF42WMC
Cod. produttore
SIHF42WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF42WMC - TESSERA ADESIVA BIANCO 20X9 MM 1000 PZ