GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X090 SUPPORTO TRASPARENTE 88X15MM CF. 96PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166461587
Codice prodotto
GRASIT0004X090
Cod. produttore
SIT0004X090
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
88 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0004X090 - SUPPORTO PER FASCETTA 88X15 MM 96 PZ