AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B15/430 BINARIO ADESIVO NERO 430X15MM CF. 4

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B15/430 BINARIO ADESIVO NERO 430X15MM CF. 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 430 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471814

Codice prodotto

GRASIT0B15/430

Cod. produttore

SIT0B15/430

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Larghezza:

430 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

GRAFOPLAST: BINARIO ADESIVO NERO 430X15 MM 48 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi