GRAFOPLAST SRL - GRASITHF01WMC TESSERA BIANCA X PORTATARGA 27X15 CF. 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303856
Codice prodotto
GRASITHF01WMC
Cod. produttore
SITHF01WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF01WMC - TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X15MM 80


