GRAFOPLAST SRL - GRASITHF02WMC TESSERA BIANCA X PORTATARGA 50X15 CF. 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463048
Codice prodotto
GRASITHF02WMC
Cod. produttore
SITHF02WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF02WMC - TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 50X15MM 40