GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301W TARGA BIANCA C/FORI 70X30MM CF. 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306437
Codice prodotto
GRASITHF301W
Cod. produttore
SITHF301W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF301W - TARGA BIANCO CON FORI 70X30 MM 10 PZ


