GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401Y TARGA GIALLA C/FORI 90X40MM CF.10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306475
Codice prodotto
GRASITHF401Y
Cod. produttore
SITHF401Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF401Y - TARGA GIALLO CON FORI 90X40 MM 10 PZ


