GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991W TARGA BIANCA C/FORI 150X100MM CF.10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311196
Codice prodotto
GRASITHF991W
Cod. produttore
SITHF991W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
100 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF991W - TARGA BIANCO CON FORI 150X100 MM 10 PZ


