AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGF10025N FASCETTA IN NYLON NEUTRO 2,5X100MM CF.10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGF10025N FASCETTA IN NYLON NEUTRO 2,5X100MM CF.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)

  • Colore - Altri

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485163

Codice prodotto

GRATGF10025N

Cod. produttore

TGF10025N

Produttore

GRA

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Modello:

Nastro senza fine (con fermi separati)

Colore:

Altri

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta Nylon 2.5 x 100 mm Neutra - 100 pezzi.