GRAFOPLAST SRL - GRATGT/DD STRIP TARGA METAL D CF. 10PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Larghezza - 6.9 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166314814
Codice prodotto
GRATGT/DD
Cod. produttore
TGT/DD
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Larghezza:
6.9 mm
Altezza:
8 mm
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)


