AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURE16 GUAINA IN POLIESTERE GRIGIO D16MM CF.50M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Altri

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166321706

Codice prodotto

GRAURE16

Cod. produttore

URE16

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE16 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 16MM 50MT