HAGER - HAG52311 RILEV. I.R BASIC S360 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 15 min
Potenza di commutazione massima - 1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Controllo HVAC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3542220523114
Codice prodotto
HAG52311
Cod. produttore
52311
Produttore
HBO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
15 min
Potenza di commutazione massima:
1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Controllo HVAC:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx


