HAGER - HAG52370 TECTOMAT PRESIO 360° S DA SOFFITTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 15 min
Portata massima frontale - 6 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
3542220523701
Codice prodotto
HAG52370
Cod. produttore
52370
Produttore
HBO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
15 min
Portata massima frontale:
6 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Immune agli animali:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
6 m
Colore:
Bianco
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx