HAGER - HAG52371 TECTOMAT PRESIO 360° SE DA SOFFITTO INC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Colore - Bianco
Tipo di tensione - AC
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3542220523718
Codice prodotto
HAG52371
Cod. produttore
52371
Produttore
HBO
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Colore:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro:
75 mm
Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360 - 230V 50Hz - 1 Na 8A - Soffitto Incasso