HAGER - HAGBA7A100030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 30 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012740212601
Codice prodotto
HAGBA7A100030
Cod. produttore
BA7A100030
Produttore
HBO
Altezza:
100 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2321 mm²