HAGER - HAGFL167A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X400X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 400 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615361660
Codice prodotto
HAGFL167A
Cod. produttore
FL167A
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
200 mm
Larghezza in numero di moduli:
16
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
64
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035