AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL212Z VENT. 230VCA 50-60HZ 20W 115MC-H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL212Z VENT. 230VCA 50-60HZ 20W 115MC-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 115 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619172125

Codice prodotto

HAGFL212Z

Cod. produttore

FL212Z

Produttore

HBO

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

115 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

113 mm

Potenza nominale:

20 W

Numero RAL:

7035

Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 115Mc-H