HAGER - HAGFN441E ZOCCOLO H 100 QUADRO PLUS 700X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 700 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190517
Codice prodotto
HAGFN441E
Cod. produttore
FN441E
Produttore
HBO
Larghezza:
700 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 700X400 Mm Ral7042