HAGER - HAGHAC410 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 100A 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250613140397
Codice prodotto
HAGHAC410
Cod. produttore
HAC410
Produttore
HBO
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
37 kW