AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHCE800H INTERR MANOVRA SEZIONATORE H1000 3P 800A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHCE800H INTERR MANOVRA SEZIONATORE H1000 3P 800A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613363178

Codice prodotto

HAGHCE800H

Cod. produttore

HCE800H

Produttore

HBO

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

800 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

220...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

360 kW

Motorizzazione integrata:

no

Interruttore Di Manovra-Sezionatore H1000 3 Poli 800 A