AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHIC410A COMMUT. DI MANOVRA MOT. MOD. 4P 100A 18.

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHIC410A COMMUT. DI MANOVRA MOT. MOD. 4P 100A 18.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613191245

Codice prodotto

HAGHIC410A

Cod. produttore

HIC410A

Produttore

HBO

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

380...415 V

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

100 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

7 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

45 kW

Motorizzazione integrata:

Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 100 A 18.5M