HAGER - HAGHIC416A COMMUT. DI MANOVRA MOT. MOD. 4P 160A 18.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250613191269
Codice prodotto
HAGHIC416A
Cod. produttore
HIC416A
Produttore
HBO
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
380...415 V
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
160 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
40 kA
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
7 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
56 kW
Motorizzazione integrata:
sì


