AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXC001H BOBINA LANCIO CORRENTE H250-H1000 24VDC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXC001H BOBINA LANCIO CORRENTE H250-H1000 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613369415

Codice prodotto

HAGHXC001H

Cod. produttore

HXC001H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 24 V Dc