HAGER - HAGHZI300 CONTATTI AUX 1NA+1NC PER COMM. MOT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 3
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3250613362928
Codice prodotto
HAGHZI300
Cod. produttore
HZI300
Produttore
HBO
Numero di contatti di scambio:
3
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto


