HAGER - HAGKB463C BARR. A PUNTALE 4P 63A 24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 420 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
3250613720162
Codice prodotto
HAGKB463C
Cod. produttore
KB463C
Produttore
HBO
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
420 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


