AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGLF305PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 5A 1000V D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF305PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 5A 1000V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061608

Codice prodotto

HAGLF305PV

Cod. produttore

LF305PV

Produttore

HBO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

5 A

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc