AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGLF310PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 10A 1000V

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF310PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 10A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061554

Codice prodotto

HAGLF310PV

Cod. produttore

LF310PV

Produttore

HBO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

10 A

Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 10A