AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGLF316PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 16A 1000V

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF316PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 16A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061578

Codice prodotto

HAGLF316PV

Cod. produttore

LF316PV

Produttore

HBO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

16 A

Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 16A