HAGER - HAGMM505N INTERR. SALVAMOTORE 0.63-1A 2.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.63...1 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 11.2...16.8 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3250614435188
Codice prodotto
HAGMM505N
Cod. produttore
MM505N
Produttore
HBO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.63...1 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
11.2...16.8 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Rilevamento mancanza di fase:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.12 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.25 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
70 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm