AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSB432PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 4P 32A 1000VDC 3

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSB432PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 4P 32A 1000VDC 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale - no

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615521392

Codice prodotto

HAGSB432PV

Cod. produttore

SB432PV

Produttore

HBO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

no

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Interbloccabile:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

32 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

13.3 kW

Motorizzazione integrata:

no

SEZIONAT ROTAT FOTOV 4P 32A 1000VDC 3.5M