HAGER - HAGTCC521E RILEVAT. PRESENZA KNX - DALI/DSI - INCAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Altri
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250617579414
Codice prodotto
HAGTCC521E
Cod. produttore
TCC521E
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
no
Materiale:
Altri
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
no
Trasparente:
no
Immune agli animali:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
7 m
Portata massima frontale:
7 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
4 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
8 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
55...55 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
60 min
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
60 s


